Griff Elesa+Ganter GN 565.9-20-192-A-MT, Länge: 192 mm
Edelstahl-Bogengriffe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 565.9-20-192-A-MT
Rubix:1130699
Hersteller:GN 565.9-20-192-A-MT
EAN:4045525883253



Produktdetails : GN565.9-20-192-A-MT Schäkel, geschweift, Bolzen mit Mutter und Splint, Stahl
Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 366 g |
|---|---|
| Länge | 192 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
