BX-PHN 100G Bockrolle Edelstahl
Edelstahl-Bockrolle mit Anschraubplatte Duroplast-Rad Blickle TempLine® Classic, hitzebeständig
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:BX-PHN 100G
Rubix:219046
Hersteller:607234
EAN:4047526607234




Technische Zusammenfassung
| Tragfähigkeit | 125 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 30 mm |
Produktdetails : BX-PHN 100G Bockrolle Edelstahl
Gehäuse: Serie BX
- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301/AISI 304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig
Rad: Serie PHN
- Phenolharz, Härte 90 Shore D, Farbe schwarz
- Temperaturbeständigkeit:
Gleitlagerversion: -35 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C
Kugellagerversion ("HK"): -25 °C bis +250 °C
Kugellagerversion ("IK"): -30 °C bis +260 °C
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit:
Gleitlagerversion: -35 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C
Kugellagerversion ("HK"): -25 °C bis +250 °C
Kugellagerversion ("IK"): -30 °C bis +260 °C - Räder für raue Böden und Schwellenüberfahrten nur bedingt geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 610 g |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 125 kg |
| Raddurchmesser | 100 mm |
| Radbreite | 30 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | polymer |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | gummi |
| Min. Temperatur | -35 °C |
| Max. Temperatur | 300 °C |
| Lagertyp | gleitlager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | schwarz |
| 125 mm | |
| 30 mm | |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 86071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen