GN128.2-100-A4 Scharnier, zum Anschweißen, aushängbar, Edelstahl
Edelstahl-Scharniere, zum Anschweißen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 128.2-100-A4
Rubix:793419
Hersteller:GN 128.2-100-A4
EAN:4045525858046



Produktdetails : GN128.2-100-A4 Scharnier, zum Anschweißen, aushängbar, Edelstahl
Scharniere GN 128.2 werden aus gezogenem, schweißbarem Edelstahl-Profil hergestellt. Der Scharnierstift ist in der unteren Scharnierhälfte fest fixiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Typ | a4 |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 16 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
