3510008245 Eco Reiniger 5L E-COLL
Eco Reiniger 5L E-COLL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
E-Coll:9900041414
Rubix:1708633
EAN:4317784514293
Dokumente
Produktdetails : 3510008245 Eco Reiniger 5L E-COLL
Eco Reiniger • Umweltfreundlicher, hochwirksamer Reiniger • Durch den Zusatz von MGDA vollständig biologisch abbaubar • Die zu 100 % biologisch abbaubaren Inhaltsstoffe stellen eine gesteigerte Reinigungskraft sicher und garantieren zugleich den Schutz der Umwelt, des Benutzers und des Objektes/der Oberfläche • Lösungsmittelfrei • Vor der Verwendung abhängig vom Verschmutzungsgrad verdünnen • Nur für professionellen Gebrauch • Entfernt die schwersten industriellen Verschmutzungen von nahezu allen Oberflächen wie z. B. Böden, Wänden, Fliesen, Maschinen, Küchen etc. • Eignet sich hervorragend für den Einsatz im Rahmen von HACCP-Konzepten • pH-Wert: 11,3 (unverdünnt) Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden;H315: Verursacht Hautreizungen Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 34012090 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std