3110025285 Eckpfosten H2200 mm Trennwand-System Vario
Eckpfosten H2200 mm Trennwand-System Vario
Siehe technische InformationenReferenzen
TTS:9900016403
Rubix:1010780
EAN:4330816868652
Produktdetails : 3110025285 Eckpfosten H2200 mm Trennwand-System Vario
Drahttrennwandsystem • Flachgitterkonstruktion • Einsatzgebiete: Absperrung in Lager und Betrieb, Magazinwand, Raumteiler • Schnelle und einfache Montage • Flachgitter C-Profil, Gitter-Maschung 40 x 40 x 3,8 mm • 30 mm Rahmenprofil • Schweißkonstruktion mit Pulverbeschichtung • Feuerverzinkung gegen Aufpreis möglich • Farbe bitte bei Bestellung angeben
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3110025285 eckpfosten h2200 mm trennwand-system vario |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage