EB-80-45 Balgzylinder

EB Balgzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EB-80-45
Rubix:1814055
Hersteller:2748904
EAN:4052568255084
EB-80-45 Balgzylinder

Technische Zusammenfassung

Typeb balgzylinder
Zylinderhub45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EB-80-45 Balgzylinder


Balgzylinder EB-80-45 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=80, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=95 mm, Hub=45 mm, Max. Höhe ausgefahren=110 mm, Max. Kippwinkel=15 deg
Balgzylinder

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x80x80 mm
Bruttogewicht501,6 g
Typeb balgzylinder
Zylinderhub45 mm
Anwendungantriebs- und luftfederelement
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169991
285,00 exkl. MwSt.
/ Stück
339,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage