EB-325-95 Balgzylinder

EB Balgzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EB-325-95
Rubix:429482
Hersteller:193788
EAN:4052568153373
EB-325-95 Balgzylinder

Technische Zusammenfassung

Typeb balgzylinder
Nenndruck8 bar
Zylinderhub95 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EB-325-95 Balgzylinder


Balgzylinder EB-325-95 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=325, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=340 mm, Hub=95 mm, Max. Höhe ausgefahren=150 mm, Max. Kippwinkel=15 deg
Balgzylinder EB-325-95 wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt. Baugröße=325, Erforderlicher Einbau-Durchmesser=340 mm, Hub=95 mm, Max. Höhe ausgefahren=150 mm, Max. Kippwinkel=15 deg

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)300x110x300 mm
Bruttogewicht3888 g
Typeb balgzylinder
Nenndruck8 bar
Zylinderhub95 mm
Anwendungantriebs- und luftfederelement
HerkunftslandDE
Zolltarifcode40169991
527,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
627,56 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen