EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 Parallelbausatz

EAMM Parallelbausatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EAMM-U-86-D40-87A-102-S1
Rubix:1813899
Hersteller:1215814
EAN:4052568228798
EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 Parallelbausatz

Technische Zusammenfassung

Typparallelbausatz eamm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 Parallelbausatz


Parallelbausatz EAMM-U-86-D40-87A-102-S1 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=86, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=5000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2671,1 g
Typparallelbausatz eamm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84839089
840,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.000,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage