EAMM-U-50-D32-40A-78 Parallelbausatz

EAMM Parallelbausatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:EAMM-U-50-D32-40A-78
Rubix:1813813
Hersteller:1201591
EAN:4052568228385
EAMM-U-50-D32-40A-78 Parallelbausatz

Technische Zusammenfassung

Typparallelbausatz eamm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EAMM-U-50-D32-40A-78 Parallelbausatz


Parallelbausatz EAMM-U-50-D32-40A-78 passend für Elektrische Antriebe. Baugröße=50, Einbaulage=beliebig, Max. Drehzahl=6000 1/min, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht732,18 g
Typparallelbausatz eamm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84834090
404,56 exkl. MwSt.
/ Stück
481,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage