EAMM-A-D60-70A Axialbausatz

EAMM Axialbausatz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:EAMM-A-D60-70A
Rubix:444701
Hersteller:543161
EAN:4052568181444
EAMM-A-D60-70A Axialbausatz
Technische Zusammenfassung
Typaxialbausatz eamm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EAMM-A-D60-70A Axialbausatz


Axialbausatz EAMM-A-D60-70A passend für Elektrische Antriebe. Einbaulage=beliebig, Lagertemperatur=-25 - 60 °C, Relative Luftfeuchtigkeit=0 - 95 %, Schutzart=IP40, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht882,2 g
Typaxialbausatz eamm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
315,43 exkl. MwSt.
/ Stück
375,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage