E258M12 Maschinengewindebohrer M12 HSS-E DIN 376C 1,5xD blank
Maschinengewindeschneider Dormer
Siehe technische InformationenReferenzen
Dormer:E258M12
Rubix:1017219
EAN:7320760087565




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Typ | metrische sacklöcher |
| Mit Kühlspray | nein |
Produktdetails : E258M12 Maschinengewindebohrer M12 HSS-E DIN 376C 1,5xD blank
Maschinengewindebohrer M12 HSS-E DIN 376C 1,5xD blank
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Typ | metrische sacklöcher |
| Mit Kühlspray | nein |
| Durchmesser der Bohrung | 10,3 mm |
| Antriebsvierkant | 9 mm |
| Steigungswinkel | 15 ° |
| Gesamtlänge | 110 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Zolltarifcode | 82074010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen