Griff für Hammer Gedore E-8601 1/4, Länge: 270 mm | Gewicht: 105 g
Griff für Hammer Gedore
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:E-8601 1/4
Rubix:1245330
Hersteller:1431056
EAN:4017981004411

Produktdetails : E-8601 1/4 Ersatzstiel Hickory 270 mm
Ersatzstiel Hickory 270 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 105 g |
|---|---|
| Länge | 270 mm |
| Gewicht | 105 g |
| Für Modell | 8601 + 8602 |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
