Referenzen
Gedore:E 4 E-500
Rubix:1246394
Hersteller:8588380
EAN:4010883858830

Produktdetails : E-4 E-500 Ersatzstiel Esche 320 mm
Eschenystiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Eschenstiel DIN 5111, Für ovale Hammeraugen, z. B. Schlosserhämmer, Schweißerpickhämmer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Werkstoff | esche |
| Länge | 320 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Für Modell | oval hammer eyes |
| Zolltarifcode | 44170000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
52,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
