Referenzen
Festo:DZH-40-300-PPV-A
Rubix:426601
Hersteller:14061
EAN:4052568112318

Produktdetails : DZH-40-300-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH
Flachzylinder DZH-40-300-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=300 mm, Kolben-Durchmesser=(* 40 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,4 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZH-40-300-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=300 mm, Kolben-Durchmesser=(* 40 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,4 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2011 g |
|---|---|
| Typ | flachzylinder dzh, metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
324,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
386,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage