Referenzen
Festo:DZH-32-25-PPV-A
Rubix:426583
Hersteller:14041
EAN:4052568112219

Produktdetails : DZH-32-25-PPV-A Flachzylinder, Bauform DZH
Flachzylinder DZH-32-25-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=(* 32 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,7 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZH-32-25-PPV-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=(* 32 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=1,7 deg, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 174x35x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 589 g |
| Typ | flachzylinder dzh, metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage