DZF-63-100-A-P-A Flachzylinder, Bauform DZF

DZF Flachzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DZF-63-100-A-P-A
Rubix:427488
Hersteller:161313
EAN:4052568129132
DZF-63-100-A-P-A Flachzylinder, Bauform DZF
Technische Zusammenfassung
Typflachzylinder dzf, metrisch
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DZF-63-100-A-P-A Flachzylinder, Bauform DZF


Flachzylinder DZF-63-100-A-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=(* 63 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,4 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZF-63-100-A-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=100 mm, Kolben-Durchmesser=(* 63 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,4 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2340 g
Typflachzylinder dzf, metrisch
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,44 exkl. MwSt.
/ Stück
332,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage