Referenzen
Festo:DZF-32-320-A-P-A
Rubix:427460
Hersteller:161273
EAN:4052568128852

Produktdetails : DZF-32-320-A-P-A Flachzylinder, Bauform DZF
Flachzylinder DZF-32-320-A-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=320 mm, Kolben-Durchmesser=(* 32 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,8 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Flachzylinder DZF-32-320-A-P-A verdrehgesichert, für Positionserkennung, mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=320 mm, Kolben-Durchmesser=(* 32 mm, * äquivalenter Durchmesser), Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange +/-=0,8 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1073,2 g |
|---|---|
| Typ | flachzylinder dzf, metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage