KQ2LE04-00N Steckverbindung

Durchführungs-Winkelstück mit Außengewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQ2LE04-00N
Rubix:2173500
Hersteller:KQ2LE04-00N
EAN:3618036054644
KQ2LE04-00N Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing + chemisch vernickelt
Anschluss 1r 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQ2LE04-00N Steckverbindung


KQ2 One-Touch-, metrische und Zollgrößen-Verschraubungen sind in einer großen Auswahl an Abmessungen, Gehäuseformen und Gewindearten erhältlich. Die speziell konstruierte Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung unter Druck, ohne den bei Klemmverschraubungen häufig auftretenden Durchflussverlust. Der KQ2-Entriegelungsring löst sowohl das Spannfutter als auch die Klemmhülse und ermöglicht eine geringe Abzugskraft, wodurch das Entfernen des Schlauchs erleichtert wird. KQ2-Verschraubungen sind in Vielfachen von 10 bestellbar. Die aktuelle KQ2-Serie wurde eingestellt. SMC hat eine verbesserte Version der KQ2-Serie eingeführt und empfiehlt, die neue Serie in Ihren Produktkonstruktionen zu verwenden.

Stärken

•Für Nylon- und Urethan-Schläuche geeignet
Für Vakuum- und Überdruckanwendungen geeignet
Der Entriegelungsring ermöglicht die einfache Entfernung des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1. 0MPa

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing + chemisch vernickelt
Anschluss 1r 1/8
Profilfür rohr-ø 4 mm (wanddurchführungs-ellbogen, steckverbindung)
Anschluss 24
Max. Temperatur60 °C
Typwanddurchführungs-ellbogen (bulkhead-male-ellbogen, kq2le)
Rohrdurchmesser4 mm
7,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage