AS2311FS1-01-06S Drosselrückschlagventil

Durchflussregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2311FS1-01-06S
Rubix:3058572
Hersteller:01601059
AS2311FS1-01-06S Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypschnellsteckanschluss
Typas2311fs1-01-06s drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2311FS1-01-06S Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Verschraubungen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
-Anschlussgröße: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Einsetzbare Rohraußendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Reinigungsserie: Keine
Gehäusegröße: 2 (1/8, 1/4)
Typ: 3 (Universal)
Steuertyp: 1 (Meter-in)
Anzeigerichtung: 1 (180°)
Gewinde: R (oder keine)
Anschlussgröße: 01 (1/8)
Breite über die Flanken: 9 mm (oder keine
Schlauch: 06 (ø6)
Dichtung: S (mit Dichtungsmasse)
Auftragsfertigung: Keine

Anwendungen

Geschwindigkeitsregler mit Uni One-Touch-Verschraubungen;Einschraubzeit auf 1/3 reduziert;Verschmutzung im Schlauch durch abgeschnittene, abgetrennte oder herausgedrückte Dichtungsmasse ist nicht vorhanden;Reduzierung des Einbauraums;Optionen: Sechskantmutter, vernickelt

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypschnellsteckanschluss
Typas2311fs1-01-06s drosselrückschlagventil
Werkstoffpbt; messing (chemisch nickelbeschichtet); pom; hnbr/nbr
Durchsatz13800 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas-fs
Max. Temperatur60 °C
16,97 exkl. MwSt.
/ Stück
20,19 inkl. MwSt.