AS3201FG-02-10S Drosselrückschlagventil

Durchflussregler aus Edelstahl abgewinkelt/universal Serie AS-FG

Siehe technische Informationen
Referenzen
SMC:AS3201FG-02-10S
Rubix:2176265
Hersteller:AS3201FG-02-10S
AS3201FG-02-10S Drosselrückschlagventil
Technische Zusammenfassung
Anschlusstypr
Typwinkel-drehzahlregler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS3201FG-02-10S Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypr
Typwinkel-drehzahlregler
Werkstoffpbt (gehäuse a, knopf); nbr (u-dichtung, dichtung, o-ring); pom, edelstahl (kassette); nbr/sus304 (dichtung); sus303 (gehäuse b, nadel, nadelführung, sitzring, kontermutter)
Serieas-fg
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,31 exkl. MwSt.
/ Stück
32,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage