NAS2201F-N02-07S Drosselrückschlagventil
Durchflussbegrenzer Serie NAS2200F
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:NAS2201F-N02-07S
Rubix:2175467

Produktdetails : NAS2201F-N02-07S Drosselrückschlagventil
Aufgrund ihres geringen Gewichts, ihrer Kompaktheit und ihrer präzisen Steuerung sind diese Strömungswächter die richtige Wahl für robuste Anwendungen. Diese Strömungswächter werden mit einer axialen oder abgewinkelten Konstruktion angeboten, um Ihnen die größtmögliche Auswahl zu bieten. Kontermuttern gehören ebenso zur Standardausstattung wie eine vereinfachte Montage. Der Gewindebereich reicht von M3 bis 2 und die Gewinde sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in mm R/Rc(PT) erhältlich.
Durchflussbegrenzer serie as
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | npt |
|---|---|
| Typ | winkel-drehzahlregler |
| Werkstoff | pbt (gehäuse a, griff); chemisch vernickeltes messing (gehäuse b, nadel, nadelführung); messing (sitzring); verzinkter und chromatierter stahl (kontermutter); pom, edelstahl (kassette); nbr (dichtung, o-ring); nbr, edelstahl (dichtung) |
| Serie | as |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage