Rillenkugellager Timken 61904, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Dünnringlager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:61904
Rubix:838438
EAN:0053893772042
61904 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61904 (TIM) Rillenkugellager Timken


Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie61904
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl19000 rpm
Grenzdrehzahl22000 rpm
Stärke9 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r3,7 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6,4 N
Gewicht0,033 kg
Zolltarifcode84821010
11,02 exkl. MwSt.
/ Stück
13,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an