Miniaturkugellager Timken 619/9, Außendurchmesser: 20 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Dünnringlager Miniatur Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:619/9
Rubix:844772
EAN:0053893771892
619/9 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 619/9 (TIM) Rillenkugellager Timken


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serieminiature und extra-small 600 series (619er serie)
Werkstoffstahl
Gewicht7 g
Grenzdrehzahl42000 rpm
Schmierungwerkseitig vorgefettet mit wasserbeständigem fett; standard-fettfüllung für die meisten doppelten deckscheiben-/dichtungsvarianten: 30–50% (füllgrad abhängig von baureihe und einsatzbedingungen).
Statische Tragzahl, radial - C0r1100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2500 N
Zolltarifcode84821010
7,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,16 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an