Vierpunktlager SKF FPXB 404, Außendurchmesser: 123.825 mm | Innendurchmesser: 107.95 mm | Breite: 7.94 mm
Dünnring-Vierpunktlager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FPXB 404
Rubix:836052
Hersteller:63137
EAN:7316577048769




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 123,825 mm |
| Breite | 7,94 mm |
Produktdetails : FPXB 404 (SKF) Dünnring-Vierpunktlager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Dünnring-Vierpunktlager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 150 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 107,95 mm |
| Außendurchmesser | 123,825 mm |
| Breite | 7,94 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
735,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
875,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen