Vierpunktlager SKF FPXB 508, Außendurchmesser: 155.575 mm | Innendurchmesser: 139.7 mm | Breite: 7.94 mm
Dünnring-Vierpunktlager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FPXB 508
Rubix:666431
Hersteller:5860
EAN:7316577110800




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 139,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155,575 mm |
| Breite | 7,94 mm |
Produktdetails : FPXB 508 (SKF) Dünnring-Vierpunktlager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Dünnring-Vierpunktlager.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 139,7 mm |
| Außendurchmesser | 155,575 mm |
| Breite | 7,94 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
846,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.006,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen