Vierpunktlager SKF FPXU 608-2RS1, Außendurchmesser: 184.15 mm | Innendurchmesser: 165.1 mm | Breite: 12.7 mm
Dünnring-Vierpunktlager abgedichtet SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FPXU 608-2RS1
Rubix:958683
Hersteller:5896
EAN:7316577049056


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 184,15 mm |
| Breite | 12,7 mm |
Produktdetails : FPXU 608-2RS1 (SKF) Dünnring-Vierpunktlager abgedichtet SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Dünnring-Vierpunktlager abgedichtet SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 335 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 165,1 mm |
| Außendurchmesser | 184,15 mm |
| Breite | 12,7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.306,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.554,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage