Sortiment Kiste Fischer 534994, Typ: DuoPower | Anzahl Elemente: 18

Dübel DuoPower Set

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Fischer:534994
Rubix:3899351
Hersteller:DuoPower 8 x 40 K (18)
EAN:4048962237030
brand logo
Technische Zusammenfassung
Dokumente

Produktdetails : DUOPOWER 8X40 K (18) Montageset, Blister-Verpackung


Das Duo aus Power und Schlauer
• Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung • Sichere Funktionen für Voll- (Spreizen) und Loch- und Plattenbaustoffe (Klappen/Knoten) • Einfache Montage: schmaler Dübelrand verhindert das Tieferrutschen ins Bohrloch • Bestmögliche Rückmeldung des Dübels - man spürt, dass der Dübel perfekt sitzt Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 und 10 x 80 sind durch die größere Verankerungstiefe besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung. Funktion: • Der DuoPower ist geeignet für die Vorsteck- und Durchsteckmontage • Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente • Das Duo aus zwei Materialien und mehrfachen Funktionsprinzipien (klappen, spreizen, knoten) ermöglicht die Erweiterung des Anwendungsspektrums in zusätzlichen Baustoffen mit maximalen Lasten • Die erforderliche Schraubenlänge ergibt sich aus Dübellänge + Anbauteildicke + 1 x Schraubendurchmesser • Geeignet für Holz-, Spanplatten- sowie Stockschrauben • Bei Plattenbaustoffen darf der gewindelose Teil der Schraube nicht länger als das Anbauteil sein

Stärken

• Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund • Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt • Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch • Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels

Anwendungen

• TV-Konsolen • Leuchten • Wandregale • Spiegelschränke • Briefkastenanlagen • Bilder • Fensterrollos • Gardinenschienen • Waschtischbefestigungen • Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen • Bad- und WC-Einrichtungen • Hängeschränke • Dunstabzugshauben

Technische Informationen


Attribute
Typduopower
Anzahl Elemente18
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,75 exkl. MwSt.
/ Stück
4,46 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Typ

Wählen Sie Varianten (63)