0822123005 Kolbenstangenzylinder PRA
Profilzylinder ISO 15552 Serie PRA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Aventics:0822123005
Rubix:585265
Hersteller:822123005

Dokumente
Produktdetails : 0822123005 Kolbenstangenzylinder PRA
Profilzylinder ISO 15552, Serie PRA
Kolbenstangenzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2258 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Typ | profilzylinder iso 15552 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen