DSBF-C-80-50-PPSA-N3-R Normzylinder

DSBF Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBF-C-80-50-PPSA-N3-R
Rubix:1811529
Hersteller:1781063
EAN:4052568247881
DSBF-C-80-50-PPSA-N3-R Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBF-C-80-50-PPSA-N3-R Normzylinder


Normzylinder DSBF-C-80-50-PPSA-N3-R Hub=50 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3525 g
Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
310,98 exkl. MwSt.
/ Stück
370,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage