DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R Normzylinder

DSBF Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R
Rubix:1811525
Hersteller:1781062
EAN:4052568247874
DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R Normzylinder


Normzylinder DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R Hub=40 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Dämpfung=PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3272,75 g
Typdsbf normzylinder
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
308,90 exkl. MwSt.
/ Stück
367,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage