Referenzen
Festo:DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R
Rubix:1811492
Hersteller:1776050
EAN:4052568247195

Produktdetails : DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R Normzylinder
Normzylinder DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R Hub=200 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3201,33 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 63 mm |
| Zylinderhub | 200 mm |
| Typ | dsbf normzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
260,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
310,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage