DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R Normzylinder

DSBF Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R
Rubix:1811436
Hersteller:1774264
EAN:4052568246938
DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R Normzylinder


Normzylinder DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R Hub=125 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1326,75 g
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub125 mm
Typdsbf normzylinder
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
182,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
217,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage