Referenzen
Festo:DSBF-C-32-160-PPVA-N3-R
Rubix:1811414
Hersteller:1773758
EAN:4052568246716

Technische Zusammenfassung
| Typ | dsbf normzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 160 mm |
Produktdetails : DSBF-C-32-160-PPVA-N3-R Normzylinder
Normzylinder DSBF-C-32-160-PPVA-N3-R Hub=160 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig, Entspricht Norm=ISO 15552
Normzylinder
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 981,2 g |
|---|---|
| Typ | dsbf normzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 32 mm |
| Zylinderhub | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage