DSBC-80-200-D3-PPSA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSBC-80-200-D3-PPSA-N3
Rubix:1811156
Hersteller:3656866
EAN:4052568272258
DSBC-80-200-D3-PPSA-N3 Normzylinder
Technische Zusammenfassung
Typnormzylinder nach iso 15552
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-80-200-D3-PPSA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Typnormzylinder nach iso 15552
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub200 mm
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,37 exkl. MwSt.
/ Stück
361,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen