DSBC-32-150-D3-PPVA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSBC-32-150-D3-PPVA-N3
Rubix:1810774
Hersteller:3656521
EAN:4052568271916
DSBC-32-150-D3-PPVA-N3 Normzylinder
Technische Zusammenfassung
Typnormzylinder nach iso 15552
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-32-150-D3-PPVA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Typnormzylinder nach iso 15552
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub150 mm
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,97 exkl. MwSt.
/ Stück
173,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage