DSBC-40-300-PPVA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSBC-40-300-PPVA-N3
Rubix:1810903
Hersteller:2123227
EAN:4052568251840
DSBC-40-300-PPVA-N3 Normzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdsbc-normzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-40-300-PPVA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)500x70x70 mm
Bruttogewicht1828,75 g
Typdsbc-normzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub300 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,07 exkl. MwSt.
/ Stück
191,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen