Referenzen
Festo:DSBC-125-100-PPVA-N3
Rubix:1810723
Hersteller:1804960
EAN:4052568248772



Technische Zusammenfassung
| Typ | doppeltwirkend |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 125 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Produktdetails : DSBC-125-100-PPVA-N3 Normzylinder
Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder
Stärken
- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 380x135x135 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8204,5 g |
| Typ | doppeltwirkend |
| Zylinderdurchmesser | 125 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
529,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
630,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen