GTM-0712-005 Anlaufscheibe iglidur G ohne (d5) Verdrehsicherung
Druckscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:GTM-0712-005
Rubix:1897677


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 0,5 mm |
Produktdetails : GTM-0712-005 Anlaufscheibe iglidur G ohne (d5) Verdrehsicherung
iglidur® G deckt ein extrem breites Spektrum an unterschiedlichen Anforderungen ab - es ist wirklich "allround". Der Werkstoff ist ideal für universelle Anwendungen, ein echter "Alleskönner". Typische Anwendungen sind mittlere bis hohe Belastungen, mittlere Gleitgeschwindigkeiten und mittlere Temperaturen. iglidur® G ist der Zehnkämpfer unter den iglidur®-Werkstoffen. Es schneidet in allen technischen Disziplinen hervorragend ab und ist der klassische Allrounder, vor allem im Hinblick auf die allgemeinen, mechanischen, thermischen und tribologischen Gesamteigenschaften.
Stärken
-Über 650 Abmessungen ab Lager lieferbar
Hohe Verschleißfestigkeit
Beständigkeit gegen Staub und Schmutz
Wirtschaftlich
Schmier- und wartungsfrei
Hohe Verschleißfestigkeit
Beständigkeit gegen Staub und Schmutz
Wirtschaftlich
Schmier- und wartungsfrei
Anwendungen
Landwirtschaft;Automotive;Baumaschinen;Werkzeugmaschinen;Fitness und Sport
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 0,5 mm |
| Serie | gtm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen