Referenzen
SMC:PSE530-M5-L
Rubix:2185616
EAN:3618036254617

Dokumente
Produktdetails : PSE530-M5-L Drucksensor
PSE53*, Druck-/Vakuumsensor
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 61x13x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 65 g |
| Typ | drucksensor |
| Ausführung | pse530 |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung, min. | 12 V |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage