DS 6012 Druckschalter/Wechselkont. drehbar/Stahl ver. G1/4/1-10bar
Druckschalter für Wechselkontakt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:103021
Rubix:347140
Hersteller:DS 6012
EAN:4047322126533

Dokumente
Produktdetails : DS 6012 Druckschalter/Wechselkont. drehbar/Stahl ver. G1/4/1-10bar
Druckschalter Wechselkontaktausf. drehbar, Stahl verzinkt, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 0,3 - 2 barFür flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 228 g |
|---|---|
| Typ | druckschalter für wechselkontakt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
