Referenzen
SMC:GP46-10-02L5-SC-2-Q
Rubix:2203169
Hersteller:GP46-10-02L5-SC-2-Q

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | r 1/4 '' |
| Typ | gp46-10-02l5-sc-2-q manometer |
Produktdetails : GP46-10-02L5-SC-2-Q Manometer
Das GP46-Druckmanometer wurde mit einem eingebauten Druckschalter kombiniert. Es ist mit oder ohne Anzeigeleuchte erhältlich, um die Schalterbetätigung zu bestätigen. Optionen umfassen eine klare Abdeck?ring-Baugruppe und eine 3m lange Zuleitung.
Stärken
•Druckmanometer mit eingebautem Schalter
Ausgestattet mit Leuchte zur Funktionsüberprüfung
Ausgestattet mit Grenzanzeige
Optionale Abdeckring-Baugruppe und 3m Zuleitung
Druckbereich 0 bis 1.0 MPa
Ausgestattet mit Leuchte zur Funktionsüberprüfung
Ausgestattet mit Grenzanzeige
Optionale Abdeckring-Baugruppe und 3m Zuleitung
Druckbereich 0 bis 1.0 MPa
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 136 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser | r 1/4 '' |
| Typ | gp46-10-02l5-sc-2-q manometer |
| Werkstoff | polycarbonat |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Genauigkeit | ±0,03 mpa (±0,3 bar) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage