F68G-AGN-AR3 Druckluftfilter, 40my, G1 1/4
Druckluftfilter, 40my, G1 1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:F68G-AGN-AR3
Rubix:177637
Hersteller:F68G-AGN-AR3

Produktdetails : F68G-AGN-AR3 Druckluftfilter, 40my, G1 1/4
Druckluftfilter 40 My G1 1/4
DRUCKLUFTFILTER 40 MY G1 1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | parallel (g) |
| Volumenstrom | 12000 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
438,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
