Referenzen
SMC:VHS30-F03A-S
Rubix:2322644
Hersteller:TU1065GR1-20
EAN:3618036584073

Produktdetails : VHS30-F03A-S Ventil, mechanisch betätigt
Druckbegrenzungsventil mit 3 Anschlüssen und Verriegelungslöchern
Modularer Anschlusstyp für den Anschluss an FRL-Einheiten
Energieeinsparung: kein Entlüften beim Umschalten des Griffs
Sicherheitsmaßnahme: Verhinderung von Unfällen durch unbeabsichtigte Luftzufuhrprobleme (OSHA-Norm)
Mit eingebautem Schalldämpfer für EXH-Anschluss als Option.
Modularer Anschlusstyp für den Anschluss an FRL-Einheiten
Energieeinsparung: kein Entlüften beim Umschalten des Griffs
Sicherheitsmaßnahme: Verhinderung von Unfällen durch unbeabsichtigte Luftzufuhrprobleme (OSHA-Norm)
Mit eingebautem Schalldämpfer für EXH-Anschluss als Option.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 128 g |
|---|---|
| Typ | druckbegrenzungsventil |
| Anschlusstyp | g |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen