VL/O Ventil Tiger Classic
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VL/O-3-3/4
Rubix:433078
Hersteller:10049
EAN:4052568002114

Produktdetails :
Pneumatikventil VL/O-3-3/4 Je nach Wahl der Anschlüsse die Funktion unbetätigt Durchgang oder kein Durchgang. Ventilfunktion=3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Normalnenndurchfluss=7500 l/min, Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Teller-Sitz
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 145x105x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1262,2 g |
| Typ | tiger classic |
| Anschlusstyp | g3/4, g1/4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
427,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
508,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen