C00GE0400 Drosselrückschlagventil, 4 Pneufit C

Drosselrückschlagventil, 4 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C00GE0400
Rubix:307915
Hersteller:C00GE0400
C00GE0400 Drosselrückschlagventil, 4 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt
Anschluss 1tube ø 4 mm (push-in)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C00GE0400 Drosselrückschlagventil, 4 Pneufit C


▪ Hohe Durchflussleistung
▪ Inline- oder Schalttafeleinbau
▪ Einstellung kann verriegelt werden
▪ Die eingebaute Reguliernadel kann beim Herausdrehen nicht herausfliegen
▪ Vernickelte Messingkomponenten bieten Korrosions- und Verunreinigungsbeständigkeit und verlängern die Lebensdauer
DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL 4 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt
Anschluss 1tube ø 4 mm (push-in)
Profilgerade
Anschluss 2tube ø 4 mm (push-in)
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode84813099
15,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std