Vierpunktlager INA VA140188-V, Außendurchmesser: 259.36 mm | Innendurchmesser: 135 mm | Breite: 35 mm

Drehverbindung, Vierpunktlager, außenverzahnt

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:VA140188-V
Rubix:20165
Hersteller:0011452070000
EAN:4012802113464
VA 140188-V (INA) Vierpunktlager INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser135 mm
Außendurchmesser259,36 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VA 140188-V (INA) Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt INA


Drehverbindung, Vierpunktlager, innenverzahnt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7063 g
Innendurchmesser135 mm
Außendurchmesser259,36 mm
Breite35 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84834090
2.252,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.680,83 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an