XSU 140844 (INA) Kreuzrollenlager INA
Drehverbindung, Kreuzrollenlager, unverzahnt
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:XSU140844
Rubix:1420201
Hersteller:0000513900000
EAN:4054365365249

Produktdetails : XSU 140844 (INA) Kreuzrollenlager INA
Kreuzrollenlager Standardreihe 14, unverzahnt, beidseitig Lippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60000 g |
|---|---|
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Außendurchmesser | 914 mm |
| Innendurchmesser | 774 mm |
| Breite | 56 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8.124,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
9.668,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
