MMF530BS80PPDM (TIM) Axial-Schrägkugellager zweireihig Timken

Axial-Schrägkugellager zweireihig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:MMF530BS80PP DM
Rubix:851490
EAN:0087796244955
MMF530BS80PPDM (TIM) Axial-Schrägkugellager zweireihig Timken

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : MMF530BS80PPDM (TIM) Axial-Schrägkugellager zweireihig Timken


Timken MMF530BS80PP DM: Axial-Schrägkugellager zweireihig für Kugelgewindetriebe. Versiegelt, für hohe axiale Steifigkeit und Genauigkeit.

Technische Informationen


Attribute
Lagerspielcn
Werkstoffhochlegierter stahl (wear/debris-resistant/„wearever“-technologie), ggf. keramikkugeln (super-precision-produktfamilie)
Tragfähigkeit63370 kg
Genauigkeitp2 (abec 9 / iso class 2)
Dichtungzwei gummidichtungen
Außendurchmesser80 mm
Innendurchmesser30 mm
Breite28 mm
1.065,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.267,79 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage