3610009370 Drehstuhl Indeed operator schwarz schwarz

Drehstuhl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3610009370
Rubix:3614315
brand logo

Produktdetails : 3610009370 Drehstuhl Indeed operator schwarz schwarz


Bürodrehstuhl Indeed operator

• Hochwertiger und komfortabler Bürostuhl
• Ergonomisch gepolsterter Sitz aus Polyester mit schwarzem Bezug
• Verstellbare Armlehnen mit soften PU-Armauflagen
• Schwarzes Kunststoff-Fußkreuz mit Doppellaufrollen für alle Böden
Ausstattung:
• Punkt-Synchronmechanik
• Mit stufenloser Federkraftverstellung und 4-fach arretierbarer Synchronbewegung
• Mit Lordosenstütze
• Ergonomisch gepolstert Sitz, aus 99% Polyester, mit 100000 Scheuertouren
• Tiefenverstellung mittels Schiebesitz, 80 mm
• Armlehnen mit soften PU - Auflagen, höhen - und breitenverstellbar
• Stabiles Kunststoff-Fußkreuz Ø 690 mm, mit Doppellaufrollen, Ø 65 mm, lastabhängig gebremst, für alle Böden

Hersteller: Dauphin HumanDesign Group GmbH &

Technische Informationen


Attribute
540,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
643,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std