3610009375 Drehstuhl Just evo operator schwarzschwarz

Drehstuhl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3610009375
Rubix:3614314
brand logo

Produktdetails : 3610009375 Drehstuhl Just evo operator schwarzschwarz


Bürodrehstuhl Just evo operator mit Bandscheibensitz

• Hochwertiger und komfortabler Bürostuhl
• Ergonomisch gepolsterter Sitz aus Polyester mit schwarzem Bezug
• Verstellbare Armlehnen mit soften PU-Armauflagen
• Schwarzes Kunststoff-Fußkreuz mit Doppellaufrollen für alle Böden
Ausstattung:
• Synchrontechnik: 4-fach arretierbar
• Bandscheibensitz, verhindert das Abkippen des Beckens und unterstützt die natürliche Doppel-S-Form der Wirbelsäule
• Mit integrierter Lumbalstütze zur Unterstützung im Lendenwirbelbereich
• Ergonomisch gepolsterter Sitz, aus 100 % Polyester, mit 150000 Scheuertouren
• Armlehnen mit soften PU-Armauflagen, höhen- und breitenverstellbar
• Kunststoff-Fußkreuz, schwarz, mit Universalrollen, Ø 60 mm, für alle Böden

Hersteller: Dauphin HumanDesign Group GmbH &

Technische Informationen


Attribute
525,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
625,34 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std